Beli pengki kaleng di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Lucky Star Dustpan (Pengki)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp25.900

    Lucky Star Dustpan (Pengki)
    atribut:
    • Color: Silver
    • Volume (m³): 0.1973
  2. Dragon Dustpan Narita (Pengki)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    Dragon Dustpan Narita (Pengki)
    Deskripsi:
    Terbuat dari bahan plastik terbaik yang lebih kuat dan tidak mudah copot.Mempunyai daya tampung yang banyakDesain Modern, auto-close saat pengki diangkat sehingga debu & kotoran yg sudah masuk ke pengki.Gagang besi coating bagian luar yang tidak licin dan nyaman digenggamBahan plastik kuat dan tebal dijamin tahan lama.Dijual 1 set pengki ( kepala + gagang )
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Mop Handle Material: Iron
    • Mop Handle Length (cm): 72
    • Dustpan Dimensions (LxWxH) (cm): 25.5x25.5x11.5
    • Color: Random Color
    • Packaging Size (cm): 90x20x5
  3. Summitech Professional Chemical Resistant Gloves Unsupported GT-F 09C (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp77.900

    Summitech Professional Chemical Resistant Gloves Unsupported GT-F 09C (Sarung Tangan)
    atribut:
    • Coating Material: Nitrile
    • Cuff Style: Straight
    • Length (mm): 330
    • Liner Material: Flocklined
  4. Ekonomi Deterjen Krim
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp2.900

  5. monotaro.id Dustpan Plastic (Pengki)
    Rating:
    85% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp12.900

    monotaro.id Dustpan Plastic (Pengki)
    Deskripsi:
    Serokan sampah yang biasa disebut dengan Pengki terbuat dari bahan plastik berkualitas tinggi dan tidak mudah pecah. Gagang yang panjang mudah di genggam tanpa harus membungkukan badan dapat membantu anda untuk menjangkau sampah dengan lebih mudah dan pengerjaan yang lebih cepat.
    atribut:
    • Color: Assorted Color
    • Length (cm): 65
    • Width (cm): 25
  6. CHQ Timbangan Analitik Digital
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.299.900

    CHQ Timbangan Analitik Digital
    atribut:
    • Capacity (kg): 1
    • Accuracy (g): 0.01
    • Power: Adapter / Battery AA
    • Display: LCD Backlight (green)
  7. ANSELL Gloves Highly Chemical-Resistant AlphaTec Barrier (Sarung Tangan Anti Kimia)
    15%
    Mulai

    Rp159.900

    ANSELL Gloves Highly Chemical-Resistant AlphaTec Barrier (Sarung Tangan Anti Kimia)
    Deskripsi:
    - Specialized protection: AlphaTec 02-100 laminated safety gloves have a five-layered design, protecting against a broad range of chemicals, meeting EN Type A chemical resistance standards and ensuring greater workplace safety- Advanced defenses: Beyond chemical protection certification, they possess EN 374 viral protection capabilities- Guaranteed quality: AlphaTec 02-100 industrial gloves are also rigorously air-pressure tested and 100% inspected, ensuring exceptional quality, for truly reliable personal protection
    atribut:
    • Silicone Free: Yes
    • Antistatic: No
    • Length (mm): 380
    • Coating Color: White
    • Coating Material: LLDPE laminated film
    • Construction: Unsupported
    • Cuff Style: Gauntlet
    • Grip Design: Smooth Finish
    • Latex Free: Yes
    • Palm Thickness (mm): 0.06
  8. Shinpo Gayung Air Pendek SUIGEN
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp12.900

    Shinpo Gayung Air Pendek SUIGEN
    atribut:
    • Package (mm): 515x460x575
    • Size (mm): Ø150×143
    • Volume (m³): 0.14
  9. Dragon Dustpan Floren (Pengki)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp24.900

    Dragon Dustpan Floren (Pengki)
    Deskripsi:
    Pengki Florence Dragon- Sangat memudahkan untuk mengangkat debu dalam menyapu lantai.- Desain yang menarik membuat membersihkan rumah menjadi menyenangkan.
  10. Green Leaf Gayung
    Mulai

    Rp14.900

    Green Leaf Gayung
    atribut:
    • Color: Random Color
  11. Scotch-Brite Spon Sabut Basic
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp4.900

  12. monotaro.id Sponge Cuci Piring Serbaguna
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp2.900

    monotaro.id Sponge Cuci Piring Serbaguna
    Deskripsi:
    Spon cuci piring serbaguna dengan lapisan sabut hijau yang dapat digunakan untuk membersihkan kotoran pada panci dan peralatan masak lainnya.
    atribut:
    • Size (cm): 8.5x13.5x3.5
  13. Ekonomi Sabun Krim Anti Noda
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp5.900

    Ekonomi Sabun Krim Anti Noda
    Deskripsi:
    Sabun Cream Ekonomi merupakan salah satu produk dari Wings. Sabun ini merupakan produk sabun colek (berbentuk krim) yang multiguna. Sabun Cream Ekonomi dapat digunakan untuk mencuci piring, membersihkan lantai dan juga untuk mencuci pakaian. Sabun Cream Ekonomi efektif membersihkan noda pada pakaian, sabun ini membuat pakaian bersih dan tidak apek.
  14. Comet Top Fit Antistatic Gloves (Sarung Tangan)
    13%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

  15. Nagata Gayung
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

  16. Strapwell Battery Powered Strapping Tool
    Mulai

    Rp38.999.900

    Strapwell Battery Powered Strapping Tool
    Deskripsi:
    SW-3G series electric battery powered strapping tool has been improved greatly in functions, performances and appearance after continuous test and improvements by our R&D team. It overperforms competitors' similar tool in quality. Theoretically, up to 700 strap beats can be achieved for a battery charging, the maximum tension force can reach 2800N (the direct tension force of strap tension wheel can reach 4200N), and the welding time is as short as 1s.
    atribut:
    • Strap Material: Flat or Embossed PET (polyester) or PP (polypropylene) strap.
    • Strap Width (mm): 13-16
    • Strap Thickness (mm): 0.5-1.2
    • Dimensions (mm): 335x145x145
    • Tension (N): 400-2800 (adjustable, the tension force of the tension wheel can reach 4200N)
    • Input Voltage (V): 230 (50/60Hz, 75W (110V optional))
    • Output voltage (V): 10.8-18 (Maximum DC 3.5A)
    • Tightening Speed (mm/s): 100-200
    • Voltage (V): 18
  17. Lion Star Dustpan Sigma (Pengki)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    Lion Star Dustpan Sigma (Pengki)
    atribut:
    • Packing Dimensions (mm): 965 x 470 x 370
    • Dimensions (mm): 312 x 275 x H 835
    • Volume (m³): 0.168
  18. KRISBOW Broom and Dustpan Set (Pengki+Sapu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

Daftar Harga pengki kaleng Terbaru October 2026
Non Brand Dustpan (Pengki)Rp27.900
KleenPro Dustpan Metal (Pengki)Rp64.900
Lucky Star Dustpan (Pengki)Rp25.900
Dragon Dustpan Narita (Pengki)Rp38.900
Summitech Professional Chemical Resistant Gloves Unsupported GT-F 09C (Sarung Tangan)Rp77.900
Ekonomi Deterjen KrimRp2.900
monotaro.id Dustpan Plastic (Pengki)Rp12.900
CHQ Timbangan Analitik DigitalRp2.299.900
ANSELL Gloves Highly Chemical-Resistant AlphaTec Barrier (Sarung Tangan Anti Kimia)Rp159.900
Shinpo Gayung Air Pendek SUIGENRp12.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)